Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PP, vollreflektierend, schwarzer Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel aus PP mit Universalöse, retroreflektierend (v.l. Art. 12410, 12411)
Modellbeispiele: Leitkegel aus PP mit Universalöse, retroreflektierend (v.l. Art. 12410, 12411)
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse, retroreflektierend, Art. 12411 (Band nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, retroreflektierend, Art. 12411 (Band nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, retroreflektierend, Art. 12411 (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12411
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410132082
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: vollreflektierend RA2
  • Höhe: 750 mm
  • inkl. Universal-Öse

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
schwarzer Fuß
Gewichtsklasse:
2
Gewicht:
4,9 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
750 mm
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
vollreflektierend, RA2
Streifen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, PP-Leitkegel, traffic, cone, retroreflektierend, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,56*
€ 44,65*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,54*
€ 50,91*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 56,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.