Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend, Höhe 780 mm (Art. 12396)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend, Höhe 780 mm (Art. 12396)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend (Art. 12394, 12396, 12398)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, reflektierend (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE m. Universalöse u. Absperrkette (Abbildung ähnlich - Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse und Schild (Abbildung ähnlich - Schild nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12396
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410131511
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA2
  • Fuß: schwarz
  • Aufbau: zweiteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse und 2 Streifen

|
  • hochreflektierend
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
780 mm
Gewichtsklasse:
3
Gewicht:
5,6 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA2
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
zweiteilig
Fuß:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,17*
€ 46,23*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 66,77*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,40*
€ 96,16*
Lager 328
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,60*
€ 98,73*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
15211B1
ab € 0,84*
Zubehör
Temka
15211R1
ab € 0,85*
Zubehör
Temka
15212R2
ab € 1,29*
Zubehör
Temka
ab € 6,11*
Zubehör
Temka
ab € 6,14*
Zubehör
Temka
ab € 6,14*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,71*
Zubehör
Temka
13130-HD
ab € 13,38*
Zubehör
Temka
13131-HD
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.