Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Blitzleuchte, inkl. 2 Akkus 6V/7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel-Blitzleuchte, Rundstrahler (Art. 12352)
Modellbeispiel: Leitkegel-Blitzleuchte, Rundstrahler (Art. 12352)
Modellbeispiel: Leitkegel-Blitzleuchte, Rundstrahler (Art. 12352) (Leitkegel nicht enthalten!)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel-Blitzleuchte mit 750 mm Leitkegel im Einsatz (Art. 12352) (Leitkegel nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel-Blitzleuchte mit 750 mm Leitkegel im Einsatz (Art. 12354) (Leitkegel nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12354
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527072826
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
  • Elektronenblitzlicht
  • für Montage auf 750 mm Leitkegeln
  • Stecksystem

|
  • einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem
  • hohe Standfestigkeit, da Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht
|

Hinweis: laut den RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) sind nur Leitkegel mit der Höhe 750 mm oder 1.000 mm für blitzendes Licht gestattet!
Achtung: Leitkegel und Blockbatterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
inkl. 2 Akkus 6V/7Ah
Höhe:
340 mm
Breite:
100 mm
Länge:
190 mm
Durchmesser:
180 mm
Lichtaustritt:
ein-/zweiseitig
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Leitkegel Blitzleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 6v, warnlampe, stein hgs blitzleuchte, Außenlampe, Außenstrahler, Batterie, Leitkegel-Blitzleuchte, Verkehrsleitkegel, Lübecker, Hütchen, Vorwarnblitzleuchte, traffic, cone, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,72*
€ 619,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,05*
€ 603,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,70*
€ 479,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 127,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 169,98*
Zubehör
Moravia
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.