Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitkegel mit Blitzstableuchte für Blockbatterien, nach StVO und TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel, mit Blitzleuchte für Blockbatterien, nach StVO und TL (Art. 12351)
Modellbeispiel: Leitkegel, mit Blitzleuchte für Blockbatterien, nach StVO und TL (Art. 12351)
Artikel-Nr.:
     328-12351
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3l720tl
EAN/GTIN:
     4250384704186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
Leitkegel mit Blitzleuchte
  • Höhe: 750 mm
  • Farbe: rot/weiß vollreflektierend
  • für 4 Blockbatterien 6V / 7AH
  • Elektronenblitzlicht Ø 180 mm
  • nach StVO und TL
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Leitkegel, Pylon, Pylonen, traffic cone, Verkehrsleitkegel, Warnblinkleuchte, leitkegel 750 mm, leitkegel, leitkegel rot, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 303,03*
Lager 328
€ 8,50*
ab € 332,05*
€ 377,13*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3b37
ab € 83,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG