Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Square' Rubbermaid, ohne Schwingdeckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in schwarz (Art. 12175-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in schwarz (Art. 12175-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in grau (Art. 12176-01)
Modellbeispiel: Papierkorb -Square- Rubbermaid, 39 Liter, in blau, mit Recyclingsymbol (Art. 12177-01)
Anwendungsbeispiel: Platzierung des Papierkorbs -Square- Rubbermaid(Art. 12175-02)
Technische Ansicht: Maße des Papierkorbs -Square- Rubbermaid (Art. 12175-01)
Artikel-Nr.:
     328-12175-01
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876019179
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 39 Liter
  • Maße (HxBxT): 505 x 387 x 279 mm
  • Material: Polyethylen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel:
ohne Schwingdeckel
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
505 mm
Gesamtbreite:
387 mm
Gesamttiefe:
279 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Polyethylen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
39 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Rubbermaid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,50*
ab € 20,43*
€ 27,38*
1 Tag
17
1
€ 5,00*
ab € 20,73*
€ 29,39*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 35,62*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 37,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295073BLA
ab € 9,71*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG306600BLA
ab € 15,37*
Zubehör
Widex Selection
E874992
ab € 23,37*
Zubehör
Widex Selection
E874993
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.