Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel für Papierkörbe 'Square' Rubbermaid, 406 mm, 39 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Schwingdeckel für Papierkörbe -Square- Rubbermaid (Art. 12170)
Modellbeispiel: Schwingdeckel für Papierkörbe -Square- Rubbermaid (Art. 12170)
Artikel-Nr.:
     328-12171
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876147742
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfall-Korb
Abfallkorb

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
295 mm
Höhe:
406 mm
Tiefe:
178 mm
passend zu:
39 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer schwarz, schwingdeckel eimer, vepa bins papierkorb, Abfalleimer, Zubehör, Aufsatz, Deckelaufsatz, Swing, Klappe, Einwurfklappe, Abdeckung, Deckelöffnung, Ersatzdeckel, Ersatzöffnung, Ersatzteile, GIMA, Glogner, Rubbermaid, Klappdeckel, Square
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 26,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,04*
€ 32,34*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 34,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 38,05*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295700BLA
ab € 20,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG295600BLA
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.