Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 556 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-12136
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876186413
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
|
  • Deckel verbergen den Müll und ermöglichen eine berührungslose Handhabung
  • passend zu beiden -Slim Jim- Rubbermaid Behältergrößen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
341 mm
Höhe:
556 mm
Tiefe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Einwurföffnung:
Scharnierdeckel
Serie:
Rubbermaid
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 38,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 28,34*
€ 38,61*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 28,69*
€ 39,00*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,02*
€ 39,58*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 35,73*
€ 55,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 146,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,28*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 54,13*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,98*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,43*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,30*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,97*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,97*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 64,98*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 64,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.