Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 'Slim Jim' Rubbermaid, 518 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-12135
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876147636
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
|
  • Deckel verbergen den Müll und ermöglichen eine berührungslose Handhabung
  • passend zu beiden -Slim Jim- Rubbermaid Behältergrößen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
290 mm
Höhe:
518 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Einwurföffnung:
für Papiereinwurf
Serie:
Rubbermaid
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,50*
ab € 24,70*
€ 32,65*
4 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 33,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 27,65*
€ 35,99*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 27,75*
€ 35,99*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 158,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,27*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,98*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,31*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 43,94*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 64,68*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,95*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 64,70*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.