Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fotohalter -Pixquick-, A6 inkl. Stütze


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
Anwendungsbeispiel: DIN A4, als Wanddisplay
Anwendungsbeispiel: DIN A4, als Wanddisplay
Detailansicht: leichtes Aufklappen durch leichten Druck auf die Ecken
Detailansicht: schneller Informationsaustausch
Detailansicht: leichtes und schnelles Anbringen der Stütze
Anwendungsbeispiel: DIN A5 mit Stütze
Detailansicht: leichtes und schnelles Anbringen der Stütze
Modellbeispiel: von hinten mit Stütze
Detailansicht 12047: DIN A6, inkl. Montagezubehör
Detailansicht 12049: DIN A6 large, inkl. Montagezubehör
Detailansicht 12052: DIN A5, inkl. Stütze und Montagezubehör
Detailansicht 12053: DIN A4, inkl. Stütze und Montagezubehör
Detailansicht: Verschiedene Neigungen durch verstellen der Stütze möglich
Modellbeispiel: Stütze
Anwendungsbeispiel mit Infoständer -VELO SHARK-
Artikel-Nr.:
     328-12048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotohalter
Fotohalter -Pixquick-
Format: A6 inkl. Stütze
  • Material: Polycarbonat (UV-beständig)
  • Farbe: Transparent
  • Montage: zum Aufstellen oder zur Wandmontage
  • inkl. Montagezubehör
  • als Thekenaufsteller, Wanddisplay oder mit Infoständer -VELO SHARK- einsetzbar
  • Befestigung erfolgt mit Schrauben, Saugnäpfen oder Doppelkleber
  • im Handumdrehen von vertikal auf horizontal umstellen
  • verschiedene Neigungen möglich durch das Verstellen der Stütze
  • zum Öffnen: Frontpanel nach beiden Seiten aufklappbar oder komplett abzunehmen
  • leichtes Öffnen für Links- und Rechtshänder mit beidseitig möglichem Click-System
  • schnelles und einfaches Infoaustausch
  • schlagfest und UV-beständig
  • langlebig und robust
  • rahmenlos und staubgeschützt
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Infotafel, Orientierungsschild, Tischaufsteller, Thekenaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 50 Kartons
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 22,76*
€ 27,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,46*
€ 21,97
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 16,17*
€ 19,24
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 14,96*
€ 17,80
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
20530
ab € 39,29*
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
12053
ab € 18,95*
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
12052
ab € 16,56*
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
12051
ab € 18,16*
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
12049
ab € 14,96*
Ähnlich
Anwendungsbeispiele: Fotohalter -Pixquick- (diverse Modelle) (Art. 12047)
k.A.
12047
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG