Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain', Querholm, zusammengesteckt und verschraubt, 2000 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, verzinkt ohne Farbe (Art. 11810)
Modellbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Stahl, verzinkt ohne Farbe (Art. 11810)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: für 90° Winkel
Technische Ansicht: für 45° Winkel
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf
Detailansicht: Durch Gelenkkopf vertikal und horizontal individuell einstellbar
Anwendungsbeispiel: zum Aufdübeln
Anwendungsbeispiel: links zum Einbetonieren, rechts zum Aufdübeln (rot/weißes Modell siehe weitere Artikel)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-12038
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059711
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch nicht leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Hinweis:
Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Querholm
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Länge:
2000 mm
Querholm Ø:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Rastermaß:
2170 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, geländersystem 2m, querrohr für geländersystem, moravia systemgeländer, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Sportplatzgelände, Moravia, Knieholmgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,22*
€ 135,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 121,31*
€ 154,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.