Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transporttasche Zip Bag für Prospektständer, ZIP BAG big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Transporttasche Zip Bag für Prospektständer (Art. 11966)
Modellbeispiel: Transporttasche Zip Bag für Prospektständer (Art. 11966)
Anwendungsbeispiel: Große Öffnung
Anwendungsbeispiel: Einfacher Transport von Prospektständern
Artikel-Nr.:
     328-11966
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527065019
Suchbegriffe:
Transporttasche Prospektständer
transporttasche prospektständer
|
  • hochwertige Materialien
  • praktisch für unterwegs
  • ansprechendes, schlichtes Design
  • schützt vor Schmutz und äußeren Einflüssen
  • Prospekte können während des Transport im Prospektständer bleiben

Zip Bag -small- nur passend für:
  • Infoständer -SMARTZIP- (Art. 11886)

Zip Bag -big- passend für:
  • Prospektständer -REALBIG ZIP- (Art. 12019)
  • Prospektständer -FIXTABLE- (Art. 11887)
|

Achtung: Prospektständer nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
500 mm
Tiefe:
330 mm
Modell:
ZIP BAG big
Höhe:
520 mm
Hinweis:
hochwertige Materialien, praktisch für unterwegs, ansprechendes, schlichtes Design, schützt vor Schmutz und äußeren Einflüssen, Prospekte können während des Transport im Prospektständer bleiben
Weitere Suchbegriffe: Messezubehör, Taschen, Tragetaschen, Tragekoffer, Aufbewahrungstasche, Aufbewahrungskoffer, Messetasche, Lagertasche, Lagerkoffer, Transporttasche, Transportkoffer, Rolltrolley, Rollkoffer, Rolltasche, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 285,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 467,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.