Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten 'SESAMprivat', zum Einbetonieren, mit weißer Beschichtung, mit reflektierende Rotringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Technische Ansicht: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Anwendungsbeispiel: Aufgestellt
Anwendungsbeispiel: Umgelegt
Anwendungsbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- rot-weiß
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln inkl. Bodenplatte
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     328-11854
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527060120
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 50 mm
  • Sperrbreite: 780 mm
  • Höhe über Flur: 570 mm
  • Überfahrhöhe: 68 mm
  • inkl. Schließzylinder + 2 Schlüssel

|
  • extra flacher Parkbügel
  • Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern schützen
  • die minimierte Überfahrhöhe 68 mm wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren
  • der Anfahrschutz schont die Reifen
  • außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
mit weißer Beschichtung
Reflexstreifen:
mit reflektierende Rotringe
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
570 mm
Überfahrhöhe:
68 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Sperrbreite:
780 mm
Schließung:
Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Bauart:
umlegbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 254,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,77*
€ 300,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,44*
€ 300,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,28*
€ 312,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 274,00*
€ 349,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.