Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten 'SESAMprivat', zum Einbetonieren, ohne Beschichtung, Reflexstreifen ohne reflektierende Rotringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Modellbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Technische Ansicht: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- Art. 11850
Anwendungsbeispiel: Aufgestellt
Anwendungsbeispiel: Umgelegt
Anwendungsbeispiel: Kipp-Pfosten -SESAMprivat- rot-weiß
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln inkl. Bodenplatte
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     328-11852
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527060106
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 50 mm
  • Sperrbreite: 780 mm
  • Höhe über Flur: 570 mm
  • Überfahrhöhe: 68 mm
  • inkl. Schließzylinder + 2 Schlüssel

|
  • extra flacher Parkbügel
  • Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern schützen
  • die minimierte Überfahrhöhe 68 mm wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren
  • der Anfahrschutz schont die Reifen
  • außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
ohne Beschichtung
Reflexstreifen:
ohne reflektierende Rotringe
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
570 mm
Überfahrhöhe:
68 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
50 mm
Sperrbreite:
780 mm
Schließung:
Schließzylinder inkl. 2 Schlüsseln
Bauart:
umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt umklappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Parkpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächterparkplatzsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.