Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Mountain' Ø 60 mm, umlegbar, zum Aufdübeln, 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (v.l.: Art. 11747 und 11745)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (v.l.: Art. 11747 und 11745)
Technische Ansicht:
Detailansicht: zum Aufdübeln mit Vorhängeschloss (bauseits) gesichert
Anwendungsbeispiel: zum Aufdübeln, umgeklappt, rot/weiß lackiert
Technische Ansicht: zum Aufdübeln
Technische Ansicht: zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     328-11746
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059445
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 60 mm und aus hochwertigem Stahl gefertigt, bietet dieser Pfosten maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Der Absperrpfosten "Mountain" ist feuerverzinkt, was ihm eine robuste Oberfläche verleiht und ihn vor Korrosion schützt. Das Gelenkmaterial aus Temperguss sorgt für eine reibungslose und zuverlässige Funktionalität.

Unser Produkt ist flexibel einsetzbar - ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Die umlegbare Bauart ermöglicht Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Handhabung.

Die Schließung des Absperrpfostens "Mountain" erfolgt über ein Vorhangschloss, dessen Schlossbügel bis zu 5 mm stark sein kann.

Mit einer Überfahrhöhe von 110 mm bietet dieser Absperrpfosten eine optimale Lösung für den Verkehrsfluss.

  • Material Pfosten: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Gelenk: Temperguß
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • Überfahrhöhe: 110 mm
  • für Schloßbügel bis max. 5 mm

|
  • zum Absperren von Parkplätzen, Garageneinfahrten u.v.m.
  • nach Umklappen in Fahrtrichtung kann der Pfosten überfahren werden
  • der Verschlussbügel wird durch ein Vorhängeschloss (bauseits) gesichert
|

Achtung: Vorhangschloss nicht im Lieferumfang enthalten.

Für die Variante zum Aufdübeln müssen 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) separat bestellt werden.

Hinweis: Kettenöse auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1000 mm
Pfosten Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Gelenk Material:
Temperguß
Pfosten Ø:
60 mm
Schließung:
für Vorhangschloss (Schloßbügel bis max. 5 mm)
Verschluss:
mit Verschluss
Überfahrhöhe:
110 mm
Bauart:
Umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt umklappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Parkplatzpfosten, Schließpfosten, Parkwächter, Umlegpfosten, Moravia, Stahlpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 159,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,42*
€ 176,27*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 160,96*
€ 212,24*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.