Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rahmen 'Traditional', Chrom gebürstet, A4 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Modellbeispiele: Alu-Rahmen Traditional A4 Hochformat (vl. 11709, 11710, 11711)
Artikel-Nr.:
     328-11714
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059209
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
|
  • kombinierbar mit den Modellen: Luxor, Prado, Metropolis und Ambassador
  • durch Austausch des Kopfes erhält der Pfosten Informations- oder Leitfunktion
  • Hinweisschilder mühelos und beliebig austauschbar
|

Achtung: Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
Chrom gebürstet
Format:
A4 Querformat
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a4, alu-bilderrahmen, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Personenleitsystem, Seilständer, Infoschild, Schildanbringung, Hinweisschild, Adapter, Zusatzsschild, Bilderrahmen, Alurahmen, Schildermontage, Zusatzschild, Guide, Via
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 138,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.