Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabelbrücke / Schlauchbrücke2 Kabelkanäle á 15, 35 und ca. 50 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke / Schlauchbrücke Typ 215-35-55 mit je 2 Kabelkanälen 15, 35 und 55 mm
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke / Schlauchbrücke Typ 215-35-55 mit je 2 Kabelkanälen 15, 35 und 55 mm
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel: Einfaches Verbinden von 2 Elementen
Modellbeispiel: Ansicht von unten
Artikel-Nr.:
     328-11389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutz
Schlauchbrücke
Kabelbrücke / Schlauchbrücke
2 Kabelkanäle á 15, 35 und ca. 50 mm

Farbe: gelb
  • Höhe: 80 mm
  • Breite: 800 mm
  • Überfahrlänge: 600 mm
  • Kabelkanäle: je 2 á 15, 35 und 50 mm
  • Material: Recyclingmaterial
  • Flammschutzklasse: B1 nach DIN 4102
  • Achslast max. 7 t
  • Arbeitsbereich: -10°C bis +30°C
  • Gewicht: ca. 30 kg
  • inkl. Einsatz und 4 Reflektoren
  • für den Schwerlastverkehr (40 t) geeignet
  • strukturierte Oberfläche
  • Kabelbrückeinsatz umschließt die Leitungen und verbindet die einzelnen Elemente über eine unverschiebliche Nut- / Feder-Verbindung
  • sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen
  • keine Befestigung notwendig aufgrund des hohen Eigengewichtes
  • Einsatzbereiche: dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke / Schlauchbrücke Typ 215-35-55 mit je 2 Kabelkanälen 15, 35 und 55 mm
k.A.
11388
ab € 71,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG