Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'DURABEL', 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DURABEL- (Art. 11348)
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -DURABEL- (Art. 11348)
Anwendungsbeispiel: -DURABEL- gewährt den Blick um die Ecke
Anwendungsbeispiel mit Wandarm: 2 Verkehrsspiegel zur besseren Sicht
Detailansicht: Rückansicht inkl. Befestigungsschelle
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11350
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381117478
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
  • Material Spiegel: Edelstahl
  • Material Rahmen u. Halterung: Edelstahl
  • Blickfangrand: rot/weiß reflektierend
  • rostfrei und unzerbrechlich
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • nahezu unzerbrechlich
  • robust und weniger Beschlagung der Spiegelfläche
  • Einpunkthalterung für leichtere Montage
  • verstellbare Schelle für Befestigung in jedem Winkel
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten und Kreuzungen
  • für den Betrieb unter aggresiven Umweltbedingungen einsetzbar
  • er gewährt den "Blick um die Ecke"
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
max. Beobachterabstand:
15 m
Spiegel Material:
Edelstahl
Rahmen Material:
Edelstahl
Rahmen Farbe:
rot/weiß reflektierend
Halterung Material:
Edelstahl
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
rostfrei und unzerbrechlich
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Überwachungsspiegel, Rechteckspiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,93*
€ 567,79*
€ 4,70*
ab € 712,16*
€ 786,08*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 775,11*
€ 836,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 800,96*
€ 857,44*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,44*
€ 1.020,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,29*
€ 999,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,68*
€ 977,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,36*
€ 963,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,96*
€ 953,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.