Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'SPION', rund, 700 mm, 9 m, mit verlängertem Wandarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Anwendungsbeispiel: als Lagerüberwachung
Detailansicht: Standard-Wandhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11323-02
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527051241
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
  • Material: Kunststoff
  • schlagfest und leicht
  • für 2 Blickrichtungen
  • inkl. Wandhalterung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • hohe Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
  • keine Verletzungsgefahr
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden)
  • für Zugangsbereiche und innerbetriebliche Prozesse
  • hervorragende optische Eigenschaften
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
700 mm
max. Beobachterabstand:
9 m
Wandarm:
mit verlängertem Wandarm
Wandabstand:
550 mm
Gewicht:
6 kg
Spiegel Material:
Kunststoff
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
schlagfest und leicht
Ausstattung:
inkl. Wandhalterung
Form:
rund
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel, Kunststoffspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 498,40*
Ähnlich
Vialux
514
ab € 64,39*
Ähnlich
Vialux
103
ab € 56,83*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 132,20*
Ähnlich
SPL
ab € 95,96*
Ähnlich
SPL
586
ab € 158,61*
Ähnlich
Moravia
242.20.223
ab € 218,84*
Ähnlich
Moravia
242.22.647
ab € 209,48*
Ähnlich
Moravia
243.10.158
ab € 180,73*
Ähnlich
SPL
ab € 200,49*
Ähnlich
SPL
ab € 443,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.