Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'SPION', rund, 400 mm, 3 m, mit Standard-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Modellbeispiel: Industriespiegel -SPION- rund, aus Kunststoff Art. 11318
Anwendungsbeispiel: als Lagerüberwachung
Detailansicht: Standard-Wandhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11319-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381150345
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Kunststoff
  • schlagfest und leicht
  • für 2 Blickrichtungen
  • inkl. Wandhalterung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • hohe Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
  • keine Verletzungsgefahr
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden)
  • für Zugangsbereiche und innerbetriebliche Prozesse
  • hervorragende optische Eigenschaften
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
400 mm
max. Beobachterabstand:
3 m
Wandarm:
mit Standard-Befestigung
Wandabstand:
250 mm
Gewicht:
3 kg
Spiegel Material:
Kunststoff
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
schlagfest und leicht
Ausstattung:
inkl. Wandhalterung
Form:
rund
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel, Kunststoffspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 68,54*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 62,50*
€ 80,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 86,70*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 86,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,34*
€ 119,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.