Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel 'HORIZONT', Breite 850 mm, max. Beobachterabstand 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drei-Wege-Spiegel -HORIZONT- (Art. 11314)
Modellbeispiel: Drei-Wege-Spiegel -HORIZONT- (Art. 11314)
Detailansicht: inkl. Halterung zum Befestigen an Rohren
Anwendungsbeispiel: ideal für Drei-Wege-Kreuzungen
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11316
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381200101
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Rundumsicht: 180°, verzerrungsfrei
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig
  • schlag- und stoßfest
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • hohe Weitwinkel-Wirkung
  • ideal für enge Ein- und Ausfahrten
  • bestens geeignet für kurzen Beobachterabstand
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Achtung: Weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis:
In Verbindung mit einem Wandarm lässt sich HORIZONT auch senkrecht montieren!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
850 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
190 mm
max. Beobachterabstand:
7 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Gehäuse Material:
Kunststoff
Rundumsicht:
180°, verzerrungsfrei
Form:
halbrund
Eigenschaft:
schlag- und stoßfest, korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohr Ø 76 mm
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, moravia kugelspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel, Industriespiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,23*
€ 307,38*
€ 4,70*
ab € 324,42*
€ 353,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,25*
€ 359,74*
€ 4,95*
ab € 364,05*
€ 398,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 414,94*
€ 454,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 11,21*
Zubehör
Moravia
ab € 26,01*
Zubehör
Moravia
ab € 64,53*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 96,50*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 69,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,27*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 74,03*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 85,37*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 93,42*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.