Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollgewindestab, 500 mm roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollgewindestab, Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Modellbeispiel: Rollgewindestab, Ø 15 mm, Länge 500 mm (Art. 113105)
Artikel-Nr.:
     328-113105
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     113105
EAN/GTIN:
     4250384726935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgewindestab
Rollgewinde
Rollgewindestab
Länge/Material: 500 mm roh
  • Außenmaß: 17 mm
  • Kernmaß: 15 mm
  • Steigung: 10 mm
  • Gebrauchslast: 85 kN
  • Bruchlast: 170 kN
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
11303
ab € 3,66*
Zubehör
Schake
113092
ab € 3,06*
Zubehör
Schake
113091
ab € 3,81*
Zubehör
Schake
11304
ab € 2,65*
Zubehör
Schake
113093
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG