Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel 'EUCRYL®', rund, 600 mm, 4 m, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- rund, gelb/schwarz (Art. 11295)
Modellbeispiel: Industriespiegel -EUCRYL®- rund, gelb/schwarz (Art. 11295)
Detailansicht: Wandarm
Detailansicht: Spiegelhalterung
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11295-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381182988
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Rahmenfarbe: gelb/schwarz
  • für 2 Blickrichtungen
  • korrosionsfrei, stoßfest, leicht
  • inkl. Befestigungsschelle
    für Rohrdurchmesser 60 und 76 mm

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • brilliante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbt für sehr gute Bildwiedergabe
  • für Lager und Betrieb
  • Befestigung in jeder Stellung möglich
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Rahmenfarbe ähnlich BGV A 8 (DIN 4844)
|

Achtung: weiteres Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
600 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Wandarm:
ohne
Gewicht:
4 kg
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Rahmen Farbe:
gelb/schwarz
Blickrichtungen Anzahl:
2
Eigenschaft:
korrosionsfrei, stoßfest, leicht
Ausstattung:
inkl. Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser (Ø 60 und 76 mm)
Form:
rund
Einsatzbereich:
Innen- und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Arbeitsplatzspiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 160,99*
€ 4,95*
ab € 146,28*
€ 177,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 184,57*
€ 4,70*
ab € 160,05*
€ 194,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,32*
€ 216,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.