Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 90', 420 mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama-90- (Art. 11284)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama-90- (Art. 11284)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11286
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381118178
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Rundumsicht: 90°
  • flache Ausführung

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • ideal für Außeneck-Platzierung
  • zur Sicherung von abgeknickten Verkehrswegen
  • für Räume mit Personenverkehr
  • keine Einschränkung der Bewegungsfeiheit in den Laufwegen
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
420 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
360 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Ausführung:
flach
Rundumsicht:
90 °
Form:
achtelkugelförmig
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Zweiwegespiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 52,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,58*
€ 4,70*
ab € 62,58*
€ 80,68*
€ 4,95*
ab € 68,87*
€ 88,30*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,87*
€ 90,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.070,49*
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,23*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,39*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 104,94*
Ähnlich
Moravia
256.17.911
ab € 48,50*
Ähnlich
Moravia
257.17.652
ab € 30,72*
Ähnlich
Moravia
257.17.048
ab € 54,32*
Ähnlich
Moravia
257.16.835
ab € 75,29*
Ähnlich
Moravia
250.15.138
ab € 102,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.