Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer für Absperrlatten, für 3 Latten, mit 3 Bügeln und 1 Lampenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ständer für Absperrlatten (Art. 11279v)
Modellbeispiel: Ständer für Absperrlatten (Art. 11279v)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-11280v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733407
Suchbegriffe:
Schnurpfosten
Schnurstahl
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
  • Länge: 990 mm
  • Material: Stahlrohr, Ø 42,4 mm, verzinkt
  • Wandstärke: 2 mm

|
  • für den vielseitigen Einsatz auf Baustellen
  • mit verschweißten Bügeln zur Aufnahme von Latten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für 3 Latten, mit 3 Bügeln und 1 Lampenhalterung
Material:
Stahl, verzinkt
Rohr Ø:
42,4 mm
Länge:
990 mm
Wandstärke:
2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,13*
€ 25,03*
19 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,22*
€ 25,05*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 38,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 41,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 56,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 30,88*
Zubehör
Schake
70855
ab € 96,89*
Zubehör
Schake
70851
ab € 484,44*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.233,53*
Zubehör
Schake
70854
ab € 222,02*
Zubehör
Schake
70810
ab € 296,90*
Zubehör
Schake
70820
ab € 457,31*
Zubehör
Schake
70830
ab € 574,54*
Zubehör
Schake
70840
ab € 787,74*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.060,37*
Zubehör
Schake
70852
ab € 172,55*
Zubehör
Schake
70853
ab € 299,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.