Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 180', 600 mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama 180- aus Acrylglas (Art. 11279)
Modellbeispiel: Überwachungsspiegel -Panorama 180- aus Acrylglas (Art. 11279)
Anwendungsbeispiel: an Wand angeschraubt
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11279
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381118710
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Blickwinkel: 180°
  • flache Ausführung
  • Montage: Wandmontage

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • sehr hohe Weitwinkel-Wirkung
  • gute Übersicht in "T-Kreuzungen" und "toten Winkeln"
  • flach gebaut, dadurch großer Bildwinkel
  • für Räume mit Personenverkehr
  • ideal im Produktions- und Lagerbereich
  • einfache Montage mit handelsüblichen Schrauben
|

Zur Befestigung werden 3x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
240 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage
Ausführung:
flach
Rundumsicht:
180 °
Form:
viertelkugelförmig
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, Diebstahlspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Dreiwegespiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 62,86*
€ 4,95*
ab € 58,26*
€ 75,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 78,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,98*
€ 83,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,13*
€ 92,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.