Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsspiegel 'PANORAMA 360', ohne Montageset, 800 mm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
Modellbeispiel: Vier-Wege-Spiegel -Panorama 360- mit freihängender Befestigung (Art. 11266)
Modellbeispiel: ohne freihängende Befestigung
Anwendungsbeispiel: mit freihängender Befestigung
Anwendungsbeispiel: mit freihängender Befestigung
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Detailansicht: für 4 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11267-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381118215
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Form: Halbkugelförmig
  • Rundumsicht: 360°, verzerrungsfrei
  • schlagfest, leicht

|
  • zur Überprüfung von 4 Blickrichtungen
  • sehr hohe Weitwinkel-Wirkung
  • verhindert Unfälle und vermeidet Diebstahl
  • keine Verletzungsgefahr
  • für Räume mit Personenverkehr
  • beschleunigt den Verkehrsfluss
  • ideal bei Staplerverkehr
  • von Berufsgenossenschaften empfohlen
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen)
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!

Zur direkten Deckenbefestigung werden Schrauben und Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montageset:
ohne Montageset
Gesamtdurchmesser:
800 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Rundumsicht:
360°, verzerrungsfrei
Form:
halbkugelförmig
Eigenschaft:
schlagfest, leicht
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia kugelspiegel, kugelspiegel, kuppelspiegel d.800mm, Diebstahlspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel, Vierwegespiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 100,00*
€ 122,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,81*
€ 143,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,64*
€ 160,39*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 180,56*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,10*
€ 204,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.