Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel 'DETEKTIV A', 500 mm, mit Standard-Wandarm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Beobachtungsspiegel -Detektiv-A-, aus schlagfestem Acrylgas (Art. 11260)
Modellbeispiel: Beobachtungsspiegel -Detektiv-A-, aus schlagfestem Acrylgas (Art. 11260)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: Wandhalterung mit Wandabstand 250 mm
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Detailansicht: für 2 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-11262-01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381194769
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Acrylglas
  • schlagfest, leicht
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • starke Weitwinkel-Wirkung
  • brilliantes Spiegelbild, auch aus weiter Entfernung
  • verhindert Unfälle und verhütet Diebstahl
  • keine Verletzungsgefahr
  • für Räume mit Personenverkehr
  • Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen)
|

Zur Befestigung werden 2x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
500 mm
Wandarm:
mit Standard-Wandarm
Wandabstand:
250 mm
max. Beobachterabstand:
5 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Form:
rund
Eigenschaft:
schlagfest, leicht
Ausstattung:
inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, Diebstahlspiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,00*
€ 76,29*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,15*
€ 95,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 99,15*
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 117,58*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 97,04*
€ 135,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.