Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel, ohne Farbe, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Kurbel (Art. 111932v)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Kurbel (Art. 111932v)
Modellbeispiel: Schutzgeländerzwinge mit Kurbel, lackiert (Art. 111932)
Artikel-Nr.:
     328-111932v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384715922
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge
  • Material: Stahl
  • inkl. 1 Haken zum Einhängen von Brettern
  • Befestigung: zum Anschrauben

|
  • für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten
  • wird mittles Keilwirkung auf Decke aufgepresst
  • kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden
  • Mechanik ist im Inneren der Zwinge und somit langlebig und geschützt
  • durch Kurbeln kann die Zwinge mühelos fixiert werden
  • 1 Haken zum Einhängen von Brettern
  • Haken gebohrt zur Fixierung der Bretter (zum Vernageln geeignet)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
ohne Farbe, feuerverzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Anschrauben
Aufnahmen:
inkl. 1 Haken zum Einhängen von Brettern
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Geländer, Geländerzwinge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 55,47*
€ 70,59*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 55,88*
€ 70,61*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 81,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 86,06*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,14*
€ 103,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
70855
ab € 96,83*
Zubehör
Schake
70851
ab € 484,01*
Zubehör
Schake
70800
ab € 1.231,28*
Zubehör
Schake
70854
ab € 222,53*
Zubehör
Schake
70810
ab € 298,02*
Zubehör
Schake
70820
ab € 455,78*
Zubehör
Schake
70830
ab € 574,35*
Zubehör
Schake
70840
ab € 784,77*
Zubehör
Schake
70850
ab € 1.060,75*
Zubehör
Schake
70852
ab € 171,80*
Zubehör
Schake
70853
ab € 298,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.