Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fahrradklemme/Fahrradständer -Bern-, 6er/2100mm Anbaufeld zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradklemme -Bern- einseitige Radeinstellung 90°, zum Einbetonieren, Hoch/Tief-Anordnung, Art. - Nr. 11058
Modellbeispiel: Fahrradklemme -Bern- einseitige Radeinstellung 90°, zum Einbetonieren, Hoch/Tief-Anordnung, Art. - Nr. 11058
Anwendungsbeispiel: Fahrradklemme -Bern-, einseitige Radeinstellung, 90° zur Wandbefestigung, Hoch/Tief-Anordnung
Anwendungsbeispiel: Fahrradklemme -Bern-, einseitige Radeinstellung, 90°, zum Aufschrauben (inkl. Bodenplatte), Tief-Anordnung Art. - Nr. 11054
Artikel-Nr.:
     328-11065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bogenparker
Bügelparker
Fahrradklemme/Fahrradständer -Bern-
Modell/Radstände/Länge/Montage: 6er/2100mm Anbaufeld
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
  • Radabstand: 350 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • Einstellwinkel: 90°
  • Reifenbreite: bis 43 mm
  • Anordnung: hoch/tief
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    (DIN ISO 1461)
  • Grundrahmen: 15er Rundrohr
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Bügelhalter, Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bügelparker 6 fahrräder, Fahrradparker, Fahrradklemme, Reihenanlage, Fahrradabstellanlage, Fahrradständer, Fahrradhaltesystem, Reihenparker, Fahrradbügelparker, Arinos, Bern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,12*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10952
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG