Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Absturzgefahr, Material Aluminium, geprägt, Maße (SL) 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Absturzgefahr (Art. 21.a8185)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Absturzgefahr (Art. 21.a8185)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8190
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588443584
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W008
  • ASR A1.3 W008

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
315 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W008
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W008
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Absturzgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 23,18*
Zubehör
Wolk
ab € 41,31*
Zubehör
Wolk
ab € 111,87*
Zubehör
Schake
ab € 41,41*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,82*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Wolk
ab € 3,45*
Zubehör
Wolk
ab € 2,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,99*
Zubehör
Wolk
ab € 5,34*
Zubehör
Wolk
ab € 18,24*
Zubehör
Wolk
ab € 6,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.