Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Schwebende Last, Alu, geprägt mit Einbrennlackierung, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Schwebende Last (Art. 21.a8045)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Schwebende Last (Art. 21.a8045)
Artikel-Nr.:
     328-11.a8047
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588445137
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W015 Warnung...
Warnung vor schwebender Last W015 W...
warnschild en iso 7010 w015 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W015 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W015

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt mit Einbrennlackierung
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W015 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W015
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Schwebende-Last
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,60*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,64*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,66*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.