Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Rettungsweste benutzen, Aluminium, geprägt, 400 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Rettungsweste benutzen (Art. 21.a7340)
Modellbeispiel: Gebotsschild Rettungsweste benutzen (Art. 21.a7340)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7347
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527364419
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M053 Rettu...
Rettungsweste benutzen M053 Gebotss...
gebotsschild en iso 7010 m053 rettu...
  • DIN EN ISO 7010 M053
  • ASR A1.3 WSM006

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
400 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 M053; ASR A1.3 WSM006
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Rettungsweste-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,60*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 2,66*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,29*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.