Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gesichtsschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 100 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen (Art. 21.a7252)
Modellbeispiel: Gebotsschild Gesichtsschutz benutzen (Art. 21.a7252)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7252
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527363412
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
  • ASR A1.3 M013
  • DIN EN ISO 7010 M013

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M013; DIN EN ISO 7010 M013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,60*
Zubehör
Wolk
ab € 34,94*
Zubehör
Wolk
ab € 93,79*
Zubehör
Schake
ab € 35,08*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,81*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.