Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Kopfschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 400 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Modellbeispiel: Gebotsschild Kopfschutz benutzen (Art. 21.a7155)
Artikel-Nr.:
     328-11.a7170
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527362279
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
  • ASR A1.3 M014
  • DIN EN ISO 7010 M014

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
400 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M014; DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Kopfschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 35,12*
Zubehör
Wolk
ab € 93,57*
Zubehör
Schake
ab € 35,11*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,064*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,67*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,23*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.