Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Betreten auf eigene Gefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Betreten auf eigene Gefahr (Art. 11.5096)
Modellbeispiel: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Betreten auf eigene Gefahr (Art. 11.5096)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-11.5096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11.5096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betreten auf eigene Gefahr
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Betreten auf eigene Gefahr
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • Maße (BxH): 300 x 200 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Betriebssicherheit, Industriekennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Modellbeispiel: Aufschraubb. Blindstopfen für Bodenhülse aus Grauguss (Art. 90.2813)
k.A.
90.2813
ab € 16,83*
Zubehör
Technische Zeichnung: Auslegerhalterung (Art. 90.2816)
k.A.
90.2816
ab € 18,78*
Zubehör
Modellbeispiel: Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox (Art. 3m3550)
k.A.
3m3520
ab € 58,68*
Zubehör
Modellbeispiel: Befestigungssystem -Dual Lock-, flexibler Druckverschluss, wiederablösbar (Art. 3m3520)
k.A.
3m3550
ab € 43,43*
Zubehör
Modellbeispiel: Bodenhülse aus Grauguss Art. 90.2811
k.A.
90.2811
ab € 46,10*
Zubehör
Modellbeispiel: Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden (Art. 90.2079)
k.A.
90.2079
ab € 3,52*
Zubehör
Anwendungsbeispiele: Doppelseitige Klebepads (diverse Modelle) (Art. 90.9129)
k.A.
90.9129
ab € 0,76*
Zubehör
Modellbeispiel: Ketten zur Befestigung von Schildern Meterware (div. Ausführungen) Art. 90.9121
k.A.
90.9121
ab € 2,99*
Zubehör
Modellbeispiel: Magnetbänder -Permaflex- zur Schilderbefestigung, selbstklebend und wiederablösbar (Art. 90.3255)
k.A.
90.3255
ab € 3,33*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm Wandstärke 2,0 mm (Art. p-s110)
k.A.
p-s110
ab € 12,20*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Ø 76 mm Art. p-s312
k.A.
p-s312
ab € 17,09*
Zubehör
Modellbeispiel: Rohrschelle 70 mm Lochabstand (Art. 90.2789)
k.A.
90.2789
ab € 4,78*
Zubehör
Modellbeispiel: Saugnäpfe für Schilder (Art. 90.3535)
k.A.
90.3535
ab € 2,66*
Zubehör
Modellbeispiel: Schraubenset für Schilder zur Wandmontage, VE 5 Stück (Art. 90.2205)
k.A.
90.2205
ab € 3,94*
Zubehör
Technische Ansicht: Universalbandschelle zur Befestigung von Schildern (Art. 90.2820)
k.A.
90.2820
ab € 19,17*
Zubehör
Modellbeispiel: Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply- (Art. ba3215)
k.A.
ba3215
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG