Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung -Rauchen nicht gestattet-
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Absperrtechnik24
Artikel-Nr.:
328-11.5070
Hersteller:
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
Herst.-Nr.:
11.5070
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bitte nicht rauchen
Hinweisschild zur Betriebskennzeich...
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Rauchen nicht gestattet
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung -Rauchen nicht gestattet-
Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
Maße: 250 x 150 mm (BxH)
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... >
Innerbetriebliche Kennzeichnung
>
Rauchverbote
>
Rauchverbote
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Zusatzschild
,
Sicherheitsschild
,
Rauchverbote
,
Rauchen-nicht-gestattet
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 4,10*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Absperrtechnik24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Absperrtechnik24
Versand
von Absperrtechnik24
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Absperrtechnik24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Aufschraubb. Blindstopfen f. Bodenhülse aus Grauguss (Rohr- Ø : Ø 60 mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2813
€ 22,47*
€ 26,74
Sonstiges
Auslegerhalterung (Lochabstand: 350 mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2816
€ 18,02*
€ 21,44
Sonstiges
Rohrschelle, feuerverzinkt (Ø / Lochabstand: 60mm/70mm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2789
€ 4,64*
€ 5,52
Sonstiges
Universalbandschelle
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2820
€ 20,47*
€ 24,36
Sonstiges
Vierkantschlüssel für Blindstopfen
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2815
€ 100,98*
€ 120,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG