Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 315 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Artikel-Nr.:
     328-11.0497
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527357787
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
  • ASR A1.3 M009
  • DIN EN ISO 7010 M009

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
315 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M009; DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Handschutz-benutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 10,60*
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 10,60*
6 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 13,08*
7 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,42*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 11,66*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,12*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,42*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.