Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Handschutz benutzen, Aluminium, geprägt, 200 mm, Einzelschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Modellbeispiel: Gebotsschild Handschutz benutzen (Art. 21.0495)
Artikel-Nr.:
     328-11.0496
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527357756
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
  • ASR A1.3 M009
  • DIN EN ISO 7010 M009

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
200 mm
Lieferumfang:
Einzelschild
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 M009; DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen 20cm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Handschutz-benutzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,71*
Zubehör
Wolk
ab € 35,12*
Zubehör
Wolk
ab € 93,57*
Zubehör
Schake
ab € 35,11*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,064*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,67*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.