Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Quetschgefahr, Material Alu, geprägt, Maße (BxH) 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Quetschgefahr (Art. 21.0449)
Modellbeispiel: Kombischild Vorsicht! Quetschgefahr (Art. 21.0449)
Artikel-Nr.:
     328-11.0450
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444789
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W019
  • ASR A1.3 W019

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W019
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W019
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Quetschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 23,18*
Zubehör
Wolk
ab € 41,31*
Zubehör
Wolk
ab € 111,87*
Zubehör
Schake
ab € 41,41*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 7,82*
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
Zubehör
Wolk
ab € 3,45*
Zubehör
Wolk
ab € 2,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,99*
Zubehör
Wolk
ab € 5,34*
Zubehör
Wolk
ab € 18,24*
Zubehör
Wolk
ab € 6,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.