Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext, Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe, Alu, geprägt, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe (Art. 21.0400)
Modellbeispiel: Kombischild mit Warnzeichen und Zusatztext Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe (Art. 21.0400)
Artikel-Nr.:
     328-11.0401
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588444543
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W021 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W021

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Alu, geprägt
Maße (BxH):
262 x 371 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021 mit Zusatztext
Schutzkennzeichnung:
ASRA1.3 W021
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Vorsicht!-Feuergefährliche-Stoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,64*
Zubehör
Wolk
ab € 35,10*
Zubehör
Wolk
ab € 91,41*
Zubehör
Schake
ab € 34,95*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,43*
Zubehör
Spandex
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.