Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Quetschgefahr, Aluminium, geprägt, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Quetschgefahr (Art. 21.0324)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Quetschgefahr (Art. 21.0324)
Artikel-Nr.:
     328-11.0266
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588442532
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W019
  • ASR A1.3 W019

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
315 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010 W019
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W019
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Quetschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,60*
Zubehör
Wolk
ab € 35,23*
Zubehör
Wolk
ab € 93,64*
Zubehör
Schake
ab € 35,15*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,054*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,66*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,27*
Zubehör
Wolk
ab € 14,87*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.