Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kombischild mit Warnzeichen Warnung vor optischer Strahlung und Wunschtext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombischild, mit Warnzeichen und Text nach Wahl, Art.-Nr. 11.0246
Modellbeispiel: Kombischild, mit Warnzeichen und Text nach Wahl, Art.-Nr. 11.0246
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-11.0246
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Kombischild mit Warnzeichen
Warnung vor optischer Strahlung
und Wunschtext
  • Maße (BxH): 262 x 371 mm
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • DIN EN ISO 7010 W027
  • ASR A1.3 W027
  • mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
GH0782
ab € 10,43*
Zubehör
Stein HGS
ab € 17,65*
Zubehör
Wolk
90.2816
ab € 17,86*
Zubehör
Wolk
3m3520
ab € 57,59*
Zubehör
Wolk
3m3550
ab € 42,43*
Zubehör
Stein HGS
ab € 29,39*
Zubehör
Wolk
90.2079
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
90.9129
ab € 0,80*
Zubehör
Wolk
90.9121
ab € 3,10*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,17*
Zubehör
Stein HGS
ab € 17,14*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,79*
Zubehör
Wolk
90.3535
ab € 2,60*
Zubehör
Wolk
90.2205
ab € 3,83*
Zubehör
Stein HGS
ab € 19,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG