Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlenschutzkennzeichnung/Warnschild, Warnung vor radioaktiven Stoffen…, Aluminium, geprägt, 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (Art. 21.0175)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen (Art. 21.0175)
Artikel-Nr.:
     328-11.0177
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588238098
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W003
  • DIN 25430
  • ASR A1.3 W003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
315 mm
Normen und Richtlinien:
DIN EN ISO 7010 W003; DIN 25430; ASR A1.3 W003
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Strahlenschutz, BGV-A8, DIN-4844, DIN-25430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,75*
Zubehör
Wolk
ab € 35,27*
Zubehör
Wolk
ab € 91,23*
Zubehör
Schake
ab € 35,06*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,31*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.