Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Aluminium, geprägt, 315 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (Art. 21.0151)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (Art. 21.0151)
Artikel-Nr.:
     328-11.0153
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441993
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W021
  • ASR A1.3 W021

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
315 mm
Lieferumfang:
---
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W021
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-feuergefährlichen-Stoffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 17,64*
Zubehör
Wolk
ab € 35,10*
Zubehör
Wolk
ab € 91,41*
Zubehör
Schake
ab € 34,95*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,084*
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 2,65*
Zubehör
Wolk
ab € 1,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
Zubehör
Wolk
ab € 14,86*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.