Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Aluminium, geprägt, 200 mm, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (Art. 21.0151)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (Art. 21.0151)
Artikel-Nr.:
     328-11.0152
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441986
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W021
  • ASR A1.3 W021

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Maße (SL):
200 mm
Lieferumfang:
---
Norm:
DIN EN ISO 7010 W021
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W021
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-feuergefährlichen-Stoffen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,44*
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,44*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 6,46*
1
€ 8,95*
ab € 4,13*
€ 6,47*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,92*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
30.0340
ab € 7,05*
Ähnlich
Wolk
30.0341
ab € 4,17*
Ähnlich
Wolk
11.0151
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
11.0154
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
21.0151
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.