Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anlehnbügel -Ulm-, 500mm/zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
Anwendungsbeispiel: Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
Anwendungsbeispiel: mit Anschließwinkel, zum Einbetonieren
Anwendungsbeispiel (beschichtet): Breite 1500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10942
Artikel-Nr.:
     328-10937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10937
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel -Ulm-
Breite/Montage: 500mm/zum Einbetonieren
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
    nach DIN ISO 1461
  • Grundrahmen:
    Rechteckrohr 80 x 40 mm
  • auf Gehrung verschweißt
  • schlichter Anlehn-/Absperrbügel
  • solide Bauweise für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
... > Absperrtechnik > Absperrbügel > Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Rio, Grande, Ulm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
k.A.
10938
ab € 138,71*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
k.A.
10939
ab € 132,31*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
k.A.
10941
ab € 147,49*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
k.A.
10942
ab € 141,91*
Ähnlich
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Ulm- Breite 500 mm, zum Einbetonieren Art. - Nr. 10937
k.A.
10936
ab € 128,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2012 Mercateo AG