Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Typ 1000, einseitig, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer Typ 1000, einseitig (Art. 1060)
Modellbeispiel: Fahrradständer Typ 1000, einseitig (Art. 1060)
Modellbeispiel: Fahrradständer Typ 1000, einseitig (Art. 1060)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000 (5er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 1055)
Anwendungsbeispiel: Fahrradständer Bügelparker Typ 1000
Anwendungsbeispiel: 6er (Art. 1056)
Anwendungsbeispiel als Reihenanlage:
Detailansicht: Reihenverbindung (Ausschnitt zeigt verschraubtes Modell)
Technische Ansicht: Bügelparker Typ 1000
Technische Ansicht: Optimierte Form Hinten enger für sicheren Stand für Reifenbreiten bis max. 55 mm
Technische Ansicht: Radabstand, Stellraumtiefe, Bügelabstand und Länge
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-1060
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366513416
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • Grundrahmenhöhe: 35 mm
  • Grundrahmentiefe: 35 mm
  • Bügel: Ø 18 mm
  • Anlieferung: verschweißt

|
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstelllung
  • stabile Stahlkonstruktion
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • aufgeschweißte robuste Rundrohr-Bügel
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
|

Tipp: Der Aufbau einer neuen Reihenanlage aus mehreren Fahrradständern ist aufgrund der Hoch-Tief-Stellung nur bei gerader Bügelanzahl möglich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
10
Länge:
3500 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch-Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Halterung Ø:
18 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
35 x 35 mm
Anlieferung:
verschweißt
Montage:
mobile Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 10 stellplätze, bogenparker, wsm bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhaltesystem, Fahrradhalter, Fahrradparker, WSM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 275,76*
€ 4,95*
ab € 235,94*
€ 286,96*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 315,57*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,84*
€ 315,85*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 352,04*
€ 411,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.