Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nur Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. Ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse - Nr. 1048-12, 231x420mm /RA1/...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1048-12, (Nur Kraftfahrzeuge mit einem zulässigem...)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1048-12, (Nur Kraftfahrzeuge mit einem zulässigem...)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-1048-12-111
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1048-12 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen StVO
zusatzzeichen stvo
Nur Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t,
einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen.
Ausgenommen Pkw und Kraftomnibusse - Nr. 1048-12

Maße/Folie/Form: 231x420mm/RA1/Flachform 2mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zusatzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,85*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,30*
Zubehör
Stein HGS
ab € 1,03*
Zubehör
Stein HGS
ab € 29,69*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 32,14*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,21*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,90*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,78*
Zubehör
Stein HGS
ab € 18,22*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,31*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,87*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,81*
Zubehör
Stein HGS
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG