Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 - 16 h) Nr. 1040-10, Maße (BxH) 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 1040-10 (Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt)
Modellbeispiel: VZ Nr. 1040-10 (Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-1040-10-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588304496
Suchbegriffe:
1040-10 (Zusatzzeichen)
1040 (Zusatzzeichen)
Zeitangaben Stunden ohne Beschränku...
Zusatzzeichen 1040
Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 - 16 h) Nr. 1040-10, Maße (BxH) 420 x 231 mm, Flachform 3 mm, RA2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1040 (zusatzzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Zusatzzeichen, Winterschild, VZ1040-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,61*
Zubehör
Schake
ab € 34,01*
Zubehör
Schake
31991
ab € 23,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 68,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 294,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 42,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 118,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,33*
Zubehör
Schake
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.