Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kurve (links) Nr. 103-10, 630mm /RA2/Flachform 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 103-10 (Kurve links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 103-10 (Kurve links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-103-10-123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
103 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Kurve
103 (gefahrzeichen)
Kurve (links) Nr. 103-10
Seitenlänge/Folie/Form: 630mm/RA2/Flachform 3mm
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 41,44*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 30,57*
Zubehör
k.A.
ab € 2,24*
Zubehör
k.A.
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
ab € 13,01*
Zubehör
k.A.
ab € 18,46*
Zubehör
k.A.
ab € 27,57*
Zubehör
k.A.
ab € 5,06*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,60*
Zubehör
k.A.
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG